トーエイライト
鉄棒用下敷マット
着地時・落下時の衝撃を緩和する防水生地使用の鉄棒用下敷マット。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829660
T1256B
5
青
幅120×長さ180×厚さ3
¥
33,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829669
T1256G
5
緑
幅120×長さ180×厚さ3
¥
33,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829678
T1940B
3.5
青
幅80×長さ180×厚さ3
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829687
T1940G
3.5
緑
幅80×長さ180×厚さ3
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。