曜日別特売

走高スタンド160A

走高スタンド160A - トーエイライト走高スタンド160A - トーエイライト走高スタンド160A - トーエイライト走高スタンド160A - トーエイライト

走り高跳び用スタンド

用途小・中学校向材質ポール:アルミ32mm、ベース:スチール質量(kg)6入数2台1組適合範囲(cm)使用:50~165内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00829696G1231
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする