HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 2列 G125-2041296L0
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:10.05mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)