HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M80-8802098

HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M80-8802098 HARWIN

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:26.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00836870 M80-8802098
オープン
739
813 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする