Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN AMPHENOL

仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●実装タイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-C-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ねじ込み式エントリ●シリーズ:D38999 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00836660 D38999/20WE35PN
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする