HARWIN ショートリンク D3088-99, オス, ストレート, 赤, 上部閉塞, 2極, 1列, 10.16mmピッチ

HARWIN ショートリンク D3088-99, オス, ストレート, 赤, 上部閉塞, 2極, 1列, 10.16mmピッチ HARWIN

仕様●タイプ: 上部閉塞●極数: 2●ピッチ: 10.16mm●オス/メス: オス●色: 赤●行数: 1●長さ: 15.1mm●幅: 12mm●深さ: 3.2mm●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00842601 D3088-99
オープン
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする