HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-6661042
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個