HARWIN M80-4611242 基板コネクタキット

HARWIN M80-4611242 基板コネクタキット HARWIN

仕様●キットタイプ: コネクタキット●シリーズ: M80●キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 12 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト: M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00843258 M80-4611242
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする