HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

仕様●極数: 12●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00840318 M20-7880646
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする