HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005 HARWIN

仕様●オス/メス: メス●併用可能製品: Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジング●シリーズ: Datamate●結線方法: 圧着mm2●適合電線サイズAWG Min: 28AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●最大接触抵抗: 25mΩ●最大電流: 3A●動作温度 Max: +125℃●Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00842777 M80-0130005
オープン
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする