HARWIN コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060700

HARWIN コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060700 HARWIN

仕様●極数: 7●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●シリーズ: M20-10●併用可能製品: M20シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 17.98mm●幅: 2.54mm●ハウジング材質: PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00841009 M20-1060700
オープン
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする