仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 14mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)