曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列

HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 - HARWIN
仕様●極数: 12●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 圧着コネクタ●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●シリーズ: M80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841106M80-4611205
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする