曜日別特売

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005 - HARWIN
仕様●オス/メス: メス●併用可能製品: Geckoコネクタハウジング●シリーズ: Gecko●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 32AWG●コンタクト材質: ベリリウム銅AWG●最大接触抵抗: 25mΩ●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +150℃●Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840598G125-0020005
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする