HARWIN
HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9230099
仕様
●圧着端子 1: Datamate●圧着端子 2: Datamate●圧着端子1オスメス: メス●圧着端子2オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.25mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 金●外被色: 赤●定格電流: 3.3 A●圧着リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00843495
M80-9230099
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください