Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL LITTELFUSE

仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00843468 0251001.MXL
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする