ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8

ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8 - 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8 - 三木プーリ

・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。

寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840169CHP-26-8-8
3,760
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする