YAMAZEN(山善)
こたつテーブル 長方形 リバーシブル
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えるこたつテーブルです
用途
こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル こたつテーブル単品
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:NCH-302
電源コード(m)
3
保証期間
メーカー:1年
電源コード
中間入切スイッチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
80×60×38
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03、(弱)1.86
内容量
1台
取扱説明書:
(3.33MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00848045
NCK-80602BK/BR
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00848061
NCK-80602WH/NA
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください