HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8530642

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8530642 HARWIN

仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(11個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00850538 M80-8530642
オープン
5,698
6,268 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする