トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-1X-03-10-2.5NM
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け
サイズ1X
タイプシグナルピンなし
寸法H(mm)30
寸法F(mm)35
寸法D(mm)20
寸法B(mm)34
寸法N(mm)25
寸法K1(mm)12.5
設定トルク(Nm)2.5
色(スプリング)グレー
内容量1個