Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNE151-100

Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNE151-100 honeywell

仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSN●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 25 mA●全体の高さ: 20.3mm●全体の幅: 31.75mm●全体的な深さ: 12.7mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00853505 CSNE151-100
オープン
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする