曜日別特売

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 - KEMET
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853819FT0H474ZF
オープン
889
978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする