KEMET トロイダルコア 内径:13mm ニッケル亜鉛 丸形ケーブル ESD-SR-250H

KEMET トロイダルコア 内径:13mm ニッケル亜鉛 丸形ケーブル ESD-SR-250H - KEMET
仕様●シリーズ: ESD-SR Snap-on Cores●用途: 丸形ケーブル●材料: ニッケル亜鉛●キー: なしΩ●開閉式: あり●外形寸法: 30×42×30mm●開口部直径: 13mm●開口数: 1●外側の奥行き: 42mm●外側の高さ: 30mm●外側の幅: 30mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853381ESD-SR-250H
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする