Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 2012, KPHBM-2012SURKCGKC

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 2012, KPHBM-2012SURKCGKC KINGBRIGHT

仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 2×1.25×0.45mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00857651 KPHBM-2012SURKCGKC
オープン
84,980
93,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする