Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040CGSK
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 90 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 正方形●主波長: 570 nm●寸法: 4×4×3.6mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(500個)