Klaxon 信号灯 キセノン灯クリア 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0055

Klaxon 信号灯 キセノン灯クリア 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0055 KLAXON

仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: クリア●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC クリアレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが装備されています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンライトブランプ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色 破壊防止安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00860119 QBS-0055
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする