Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPT-3216SURCK

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPT-3216SURCK KINGBRIGHT

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00861501 KPT-3216SURCK
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする