Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-105
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 4.2mm●文字高さ: 7.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸寸法: 12×7.3×3.75mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●小数点位置: ライトサイドmA●Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(550個)