Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC18F14K50-I/SO

Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC18F14K50-I/SO MICROCHIP

仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 1 x デバイス●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F1xK50 8ビットマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00861571 PIC18F14K50-I/SO
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする