SAMTEC
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01825419
MEC1-120-02-F-D-A
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください