Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP606-I/SN
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●入力電圧 Max: 6 VμV●高さ: 1.5mm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(100個)