Microchip Evaluation Board 開発キット MCP402XEV

Microchip Evaluation Board 開発キット MCP402XEV - MICROCHIP
仕様●キット名: Non-Volatile Digital Potentiometer●MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータ評価ボード. MCP402xEVは、MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータの全機能を迅速に試すことができる安価な評価ボードです。 このキットには、構成済みと未構成の2枚の基板が用意されています。 構成済み基板には、MCP4021-103E/SNデジタルポテンショメータが2.5 kΩのプルアップ抵抗と2.5 kΩのプルダウン抵抗を使用して"ウィンドウあり"のポテンショメータとして構成されています。 この基板では、MCP402Xパッケージとして8ピンSOIC、SOT-23-6、及びSOT-23-5をサポートしています。 2つのモメンタリスイッチをさまざまな順序で押すと、フラッシュメモリ付き6ピンPIC10F206-I/OTが、MCP402Xのすべての低電圧(LV)及び高電圧(HV)シリアルコマンドを生成します。 ユーザーはこの方法で、ワイパーの増減、設定のEEPROMへの保存、及びWiperLock(tm)機能を実行できます。 また、この基板は、低コストのMicrochip BFMPプログラミングツールで使用される標準のICSPプログラミングヘッダもサポートしています。. MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024サポート 小面積の基板(3.81×3.81 cm) (1.5×1.5インチ) 構成済み基板 x 1: "ウィンドウあり"ポテンショメータとして構成済みのMCP4021-103E/SN、ファームウェア付きのPIC10F206-I/OT 押しボタン及びMCP402Xを使用してPIC10F206とインターフェイスするサンプルファームウェア: モメンタリスイッチ入力を解釈し、実行するシリアルコマンドを判断します。高速発振出力を使用して、HVコマンド用のチャージポンプを低コストで作成できます。基板は、BFMPプログラミングヘッダを使用したICSP (In-Circuit Serial Programming)をサポートしています。 MCP402Xアプリケーションの迅速なプロトタイプ作成用の未構成の基板 x 1 PIC10F206-I/OT x 1とMCP4021-I/SN (2.1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ) x 2を装備したサンプルキットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822068MCP402XEV
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする