Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16C64A-04/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16C64A-04/P MICROCHIP

仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C61/62(A)/63/64(A)/65(A)/66/67 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C61/62(A)/63/64(A)/65(A)/66/67 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, up to - Kbytes program memory with data memory of up to 368 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 13 - 33 I/O Pins depending on model - ? - Capture, Compare, PWM (CCP) Modules - Model Dependant Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) - Some Models Parallel Slave Port - Some Models Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset - Some Models In-Circuit Serial Programming (ICSP) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01885007 PIC16C64A-04/P
オープン
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする