Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP DSPIC30F2020-30I/SP

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP DSPIC30F2020-30I/SP MICROCHIP

仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 12 kB●最大周波数: 15MHz●RAMサイズ: 500 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01883510 DSPIC30F2020-30I/SP
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする