曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PHG.0T.303.CLLC50Z

Lemo 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PHG.0T.303.CLLC50Z - LEMO
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP66, IP68●定格電流: 8.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 30.0 V 、 42.0 V●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●ポール形式: 3P●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●LEMO Tシリーズの製品は、IP68保護等級の小径防水プッシュプル型多極コネクタです。Tシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。Tシリーズコネクタは、プッシュプル型セルフラッチングシステム(複数のキーでクロスかん合を回避する機械式キー)と360 °の完全なEMCシールドを備えています。Tコネクタの外部シェルに標準LEMOつや消しクロム又は黒色クロム仕上げを用意し、航空機通信、陸上車、暗視装置、シミュレーション、個人戦闘用装備などの防衛システムに使用できます。この製品は自動テスト機器に使用され、電子機器のテスト用途やその他の耐久性の高い機器を必要とする環境条件の用途に適しています。このコネクタには、はんだ、圧着、プリントコンタクトを用意しています。2 → 32の多極コンタクト プッシュプル型セルフラッチングの5サイズ4キーオプション 温度範囲: -55 → 200 ℃ 既存のBソケットに適合 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意 はんだ、圧着、プリントコンタクト IP68 径が1 → 10.5 mmのケーブル用IP68(かん合時) 既存のBソケットに適合 プッシュプル型セルフラッチングシステム Bソケットと同じ取り付け穴 機械式キー(FGG)、複数のキー付き 黒色クロムめっき黄銅とプラスチック外部シェルを用意し、クロスかん合を回避 2 → 32の多極タイプコンタクト 高パッキング密度で省スペース 1.0 → 10.5 mmのケーブル用 360 °シールドで完全なEMCシールド はんだ、圧着、プリントコンタクトTシリーズコネクタは、屋外用途向けに特別に設計されています。固体や液体の侵入を防ぐ内部スリーブとシールが含まれています。このシリーズは、かん合時に防水性を発揮し、IEC60529規格に準拠したIP68保護等級を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071880PHG.0T.303.CLLC50Z
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする