Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.1B.307.CLL

Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.1B.307.CLL LEMO

仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02075206 EGG.1B.307.CLL
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする