仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: 真鍮℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 6 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 4.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個