曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.00.304.CLL

Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EGG.00.304.CLL - LEMO
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070245EGG.00.304.CLL
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする