曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN

Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN - LEMO
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 4 コンタクトメスエルボソケット丸形コネクタの定格電流は 6 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途のあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。この製品は、 2 つのナット(はんだ又はねじ固定、背面パネル取り付け)を備えた基板用のポリフェニレンサルファイド及びニッケルめっき黄銅コンタクト製です。特長と利点ボディの向きはライトアングル はんだ端子 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオ用途 医療機器 研究 計測器認定CE認証 IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069159EPG.1B.304.HLN
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする