仕様●極数: 10●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個