Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-SPI1

Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-SPI1 MICROCHIP

仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルSPIデモボード. PICkit(TM)シリアルSPIデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するSPIマスタモードシリアル通信と給電を行います。. SPIインターフェイス搭載の7つのデバイス SPIバス及びほとんどのデバイスにテストポイント SPIバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02068931 PKSERIAL-SPI1
オープン
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする