Murata 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 80mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN680J23L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 80mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN680J23L MURATA

仕様●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 80mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 5.5Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 9MHz●最小品質ファクター: 40℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02074646 LQH32MN680J23L
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする