Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN4R7M03L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN4R7M03L MURATA

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 2.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 41mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 30MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(350個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02068870 LQH55DN4R7M03L
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする