Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8J00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8J00D MURATA(村田製作所)

仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02073885 LQW15AN6N8J00D
オープン
149
164 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする