Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 10 mH, 600mA, ラジアル, 1410606C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 10 mH, 600mA, ラジアル, 1410606C Murata Power Solutions

仕様●インダクタンス: 10 mH●最大直流電流: 600mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 2.6Ω●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.4mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.2MHz●リード間隔: 28.5mm●シリーズ: 1400●末端仕様: ラジアルリード型mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02177431 1410606C
オープン
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする