曜日別特売

Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289

Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289 - MUELLER ELECTRIC
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178736BU-P4289
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする