Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX 銀めっき

Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX 銀めっき NEUTRIK

仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02179339 NC3FXX
オープン
819
901 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする