Murata エレクトロニックサウンダ 85dB スルーホール

Murata エレクトロニックサウンダ 85dB スルーホール MURATA(村田製作所)

仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V dc●サウンドレベル: 85dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 10.8mm●寸法: 22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●静電容量: 12nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02179558 PKM22EPPH4007-B0
オープン
519
571 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする