Murata ピエゾブザートランスデューサ 70dB 表面実装

Murata ピエゾブザートランスデューサ 70dB 表面実装 MURATA(村田製作所)

仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02183277 PKLCS1212E2000-R1
オープン
249
274 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする