Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき

Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき - NEUTRIK
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik XX シリーズオス XLR コネクタは、 5 極と金めっきが施されています。定格電流は 7.5 A で、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。特長と利点ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster シェルの内側のねじ山は、損傷からしっかりと保護されています 「窓」なしでロック用凹部を改善したオスコネクタにより、厳しいハウジングにより耐久性が向上します 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です 黒色金属製ハウジングです 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定IEC61076-2-103 IEC 68-2-20 IP40定格 UL94 HB 認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184196NC5MXX-B
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする